pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84231N60 WOOFER SM.9 20WAC 1L+AL.CRI92 BG - 84231N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84231N60 WOOFER SM.9 20WAC 1L+AL.CRI92 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913494880

Codice prodotto

ILD84231N60

Cod. produttore

84231N60

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 2390 lm, con un'efficienza nominale di 136.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.205 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 165mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.