pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84211N60 WOOFER SMALL 7 28,8WAC 1L+AL.BG - 84211N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84211N60 WOOFER SMALL 7 28,8WAC 1L+AL.BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913493852

Codice prodotto

ILD84211N60

Cod. produttore

84211N60

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3672 lm, con un'efficienza nominale di 149.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.215 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 27.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 165 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.