pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84195 RIBBON CRI95 150L 48V 20W 3000K - 84195

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84195 RIBBON CRI95 150L 48V 20W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913473335

Codice prodotto

ILD84195

Cod. produttore

84195

Produttore

LIA

RIBBON CRI95 150L 48V 20W 3000K