pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8410 CIRCULAR APPL.L600 LED 11W CROMO - 8410

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913027736

Codice prodotto

ILD8410

Cod. produttore

8410

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

629 mm

Con lampada inclusa:

no

Larghezza:

103 mm

Materiale:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

26 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1413...0 lm

Lampada a parete | 220-240 V | topLED 11 W 350 mA | CRI 80 8410.Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 30 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1413 lm, con un'efficienza nominale di 128.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura dicolore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.