pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84078W70 QUARA65-F 1 1LED 1W BG - 84078W70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84078W70 QUARA65-F 1 1LED 1W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913522873

Codice prodotto

ILD84078W70

Cod. produttore

84078W70

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.05 kg. Il driverd’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 33 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.