pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84059Q25 PASEO-X RDM 101 RGBW WW.L.1152 TRAS

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84059Q25 PASEO-X RDM 101 RGBW WW.L.1152 TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913486557

Codice prodotto

ILD84059Q25

Cod. produttore

84059Q25

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 32 LED powerled, con una CCT RGB-W 4000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22.6 W. Il cavo per l'alimentazione e inclusoe presenta una lunghezza di 0.30 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.