pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84056V00 PASEO-L MOD.RDM 98 RGBW L1152 OPALE - 84056V00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84056V00 PASEO-L MOD.RDM 98 RGBW L1152 OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913486502

Codice prodotto

ILD84056V00

Cod. produttore

84056V00

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 72 LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.89 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.