pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84055Q00 PASEO-L MOD.RDM 97 RGBW L512 OPALE - 84055Q00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84055Q00 PASEO-L MOD.RDM 97 RGBW L512 OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913486465

Codice prodotto

ILD84055Q00

Cod. produttore

84055Q00

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 36 LED topled, con una CCT RGB-W 4000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.39 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 12 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.