LINEA LIGHT (ILED) - ILD84048Q07 XENIA 2.0 57 SMD RGBW/RDM L1182 AN - 84048Q07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913486021
Codice prodotto
ILD84048Q07
Cod. produttore
84048Q07
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 72 LED topled, con una CCT RGB-W 4000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


