pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84047V20 XENIA 2.0 56 SMD RGBW/RDM L535 AN - 84047V20

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84047V20 XENIA 2.0 56 SMD RGBW/RDM L535 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913485987

Codice prodotto

ILD84047V20

Cod. produttore

84047V20

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 36 LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.7 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 13 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.