LINEA LIGHT (ILED) - ILD83893W07 CELL-WW TRACK 1 6L 21WAC+AL BG - 83893W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913464579
Codice prodotto
ILD83893W07
Cod. produttore
83893W07
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente edi 2304 lm, con un'efficienza nominale di 121.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato. Il grado di protezione e IP20;il peso complessivo e di 0.53 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 21 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? seriegenerale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


