pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83626N00 CICADA COB BIG 12 30W+ALIM BG - 83626N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83626N00 CICADA COB BIG 12 30W+ALIM BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913456086

Codice prodotto

ILD83626N00

Cod. produttore

83626N00

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Double Diffused, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2360 lm, con un'efficienza nominale di 181.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.