pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8361 POE PLUS SOSP.D400 L15W NERO RAGG - 8361

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913032419

Codice prodotto

ILD8361

Cod. produttore

8361

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

400 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2700...2700 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

192 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1861...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 36 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1861 lm, con un'efficienza nominale di 124.1 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 W.