LINEA LIGHT (ILED) - ILD83585W70 QUARA65-Q 1 1LED 2W+DRIVER IP65 CT - 83585W70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913425136
Codice prodotto
ILD83585W70
Cod. produttore
83585W70
Produttore
LIA
a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2.7 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1e alle relative prescrizioni particolari.


