pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83580W70 QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GG - 83580W70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83580W70 QUARA65-R 1 1LED 2W+DRIVER IP65 GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913424986

Codice prodotto

ILD83580W70

Cod. produttore

83580W70

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.180 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2.7 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.