pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83575W85 CLIVO 12 1LED 3WAC C/DRIVER CROMO - 83575W85

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83575W85 CLIVO 12 1LED 3WAC C/DRIVER CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913424863

Codice prodotto

ILD83575W85

Cod. produttore

83575W85

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 249 lm, con un'efficienza nominale di 155.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione eIP66; il peso complessivo e di 0.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 3 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.