pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83570M00 BERET-R 14 1LED 2W C/CRIVER BRASS - 83570M00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83570M00 BERET-R 14 1LED 2W C/CRIVER BRASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913424542

Codice prodotto

ILD83570M00

Cod. produttore

83570M00

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm,con un'efficienza nominale di 145.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore ottone grezzo. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.230 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 3 W.Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.