pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83420 INK RACCORDO T B.CO - 83420

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a T

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 71 mm

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306072710

Codice prodotto

ILD83420

Cod. produttore

83420

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo forma a T

Colore:

Bianco

Larghezza:

71 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

48 mm

Trasparente:

no

White T fitting for Ink System