pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83293 NODE CON.COPRIF. PAR/SOF BIANCO - 83293

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 87 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306011559

Codice prodotto

ILD83293

Cod. produttore

83293

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo forma a L

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Larghezza:

87 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

41 mm

Trasparente:

no

Diametro:

34 mm

Driver connector with wall/ceiling cover for Node System - White