pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83287 NODE TAPPO CHIUSURA PAR/SOF BIANCO - 83287

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 44 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306011511

Codice prodotto

ILD83287

Cod. produttore

83287

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Terminale/tappo di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

41 mm

Trasparente:

no

Diametro:

34 mm

Wall/ceiling closing cap for Node System - White