pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83140 CONTROCASSA IMMERSIONE 1LED - 83140

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83140 CONTROCASSA IMMERSIONE 1LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per potenza lampada - 38...38 W

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913472017

Codice prodotto

ILD83140

Cod. produttore

83140

Produttore

LIA

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per potenza lampada:

38...38 W

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

sì

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

sì

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

sì

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Spessore min. del soffitto:

10 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

95 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

97 mm

IP68 outercasing for installation on masonry (tiles or mosaic) - for MK68_RF 4,5W