pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82902W30 NAVATA OPTUS 2 1L 18W CRI98 FID.SAB - 82902W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82902W30 NAVATA OPTUS 2 1L 18W CRI98 FID.SAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913412815

Codice prodotto

ILD82902W30

Cod. produttore

82902W30

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 2572 lm, con un'efficienza nominale di 160.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.412 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 18 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.