LINEA LIGHT (ILED) - ILD82833W00 EMY 295X1195 40W CRI90 S/A UGR19 BC - 82833W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913449286
Codice prodotto
ILD82833W00
Cod. produttore
82833W00
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 240 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3550 lm, con un'efficienza nominale di 88.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.175 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


