WEIDMULLER - conduttore linea di collegamento M12/M12 SAIL-M12GM12G-4-0.6U - 1906300060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4050118006735
Codice prodotto
WD1906300060
Cod. produttore
1906300060
Produttore
WEI1906300060
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
0.6 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
Sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
No
Schermato:
No
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
No
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40÷80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25÷80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65