pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82770N15 VEDETTE-Q 44 Q.50 1+1L C/AL 9W GG - 82770N15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82770N15 VEDETTE-Q 44 Q.50 1+1L C/AL 9W GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913403097

Codice prodotto

ILD82770N15

Cod. produttore

82770N15

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Double Spot, e composta da 2 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1058 lm, con un'efficienza nominale di 132.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.31 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.