pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82749N00 MINI-ALBATROS 11 38W DALI BG - 82749N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82749N00 MINI-ALBATROS 11 38W DALI BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913401703

Codice prodotto

ILD82749N00

Cod. produttore

82749N00

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 360 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 4572 lm, con un'efficienza nominale di 123.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40;

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 44 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.