pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82748M07 STEP 3 1LED 1,5WAC C/AL.CRI80 CT - 82748M07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82748M07 STEP 3 1LED 1,5WAC C/AL.CRI80 CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913479290

Codice prodotto

ILD82748M07

Cod. produttore

82748M07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore alluminio; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.027 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, con foro rettangolare con misura 40 x 45 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.