pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82727N30 TOUR CELL INCASS 1 D.745 20L 38W BG - 82727N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82727N30 TOUR CELL INCASS 1 D.745 20L 38W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913400874

Codice prodotto

ILD82727N30

Cod. produttore

82727N30

Produttore

LIA

Downlights e downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 20 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4980 lm, con un'efficienza nominale di 131.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 3.2 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 38 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 742 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.