pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8271 CREW1 D300 12W IP40 FE/SP.SC. - 8271

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD8271 CREW1 D300 12W IP40 FE/SP.SC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534959613

Codice prodotto

ILD8271

Cod. produttore

8271

Produttore

LIA

Lampada a parete, lampada a parete, plafone, sospensione e sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 18 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1253 lm, con un'efficienza nominale di 113.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore ferro, ottenuta tramite spazzolatura; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.65 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 12 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.