pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82698W35 ORMA-F 41 1L 1,5W 24VDC - 82698W35

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82698W35 ORMA-F 41 1L 1,5W 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913400249

Codice prodotto

ILD82698W35

Cod. produttore

82698W35

Produttore

LIA

ORMA-F 41 1L 1 5W 24VDC