pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82692M30 ORMA-FJ 35 1L 13W 24VDC+HC - 82692M30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82692M30 ORMA-FJ 35 1L 13W 24VDC+HC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913399888

Codice prodotto

ILD82692M30

Cod. produttore

82692M30

Produttore

LIA

ORMA-FJ 35 1L 13W 24VDC HC