pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82550W35 SUELO-RJ 183 1L 15W BAS.ON/OFF BRAS - 82550W35

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82550W35 SUELO-RJ 183 1L 15W BAS.ON/OFF BRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913391554

Codice prodotto

ILD82550W35

Cod. produttore

82550W35

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 490 lm, con un'efficienza nominale di 122.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.31 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.