LINEA LIGHT (ILED) - ILD82467W07 VOS-RY 1 8L S/AL 18,5W CRI80 BG - 82467W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913383337
Codice prodotto
ILD82467W07
Cod. produttore
82467W07
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable Wall Washer, e composta da 8 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2520 lm, con un'efficienza nominale di 148.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.36 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 17 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 121 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


