pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82426W60 BIGLAMP 9 900W S/VERN.C/REGOLAZ+AL - 82426W60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82426W60 BIGLAMP 9 900W S/VERN.C/REGOLAZ+AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913380886

Codice prodotto

ILD82426W60

Cod. produttore

82426W60

Produttore

LIA

Proiettori a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 42795 lm, con un'efficienza nominale di 152.8 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 42795 lm, con un'efficienza nominale di 152.8 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 42795 lm, con un'efficienza nominale di 152.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore alluminio; il diffusore e prodotto in vetro. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 900 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.6 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.