pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82401A00 FABULA SMALL 1 18LED 25WAC R9005 - 82401A00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82401A00 FABULA SMALL 1 18LED 25WAC R9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913379293

Codice prodotto

ILD82401A00

Cod. produttore

82401A00

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 18 LED powerled, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2484 lm, con un'efficienza nominale di 110.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 25 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.