pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82219W30 RUBBER 3D OPTIC BLACK 3000K 1MT30 - 82219W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82219W30 RUBBER 3D OPTIC BLACK 3000K 1MT30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2300 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 22 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913352364

Codice prodotto

ILD82219W30

Cod. produttore

82219W30

Produttore

LIA

Flusso luminoso al metro:

2300 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

22 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso

Larghezza:

1000 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per dimmer:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

168 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza/profondità:

14 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

22 W

Rendimento luminoso delle lampade:

104.5 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Con copertura protettiva:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 2300 lm, con un'efficienza nominale di 104.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore nero; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.29 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.