pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81944N60 FASIM2-J 22 13W BASC. C/ALIM. INOX - 81944N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913140244

Codice prodotto

ILD81944N60

Cod. produttore

81944N60

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1854...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

3 mm

Lunghezza:

180 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

111 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Fasim_J. Faretto calpestabile. 13W. 4000K. 1854 lm. 60°