LINEA LIGHT (ILED) - ILD81838W60 GUARDIAN 7 8W+ALIM. GRIGIO GOFFR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033913133116
Codice prodotto
ILD81838W60
Cod. produttore
81838W60
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Grigio
Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1087 lm, con un'efficienza nominale di 151.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusoree prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 96 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


