pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81785V30 PERISKOP 22 33W RGBW NG - 81785V30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81785V30 PERISKOP 22 33W RGBW NG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913131600

Codice prodotto

ILD81785V30

Cod. produttore

81785V30

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65;il peso complessivo è di 1.50 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.