pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81776N00 ALUX 25 L.844MM 70W ON/OFF AN - 81776N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81776N00 ALUX 25 L.844MM 70W ON/OFF AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913359769

Codice prodotto

ILD81776N00

Cod. produttore

81776N00

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 112 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3043 lm, con un'efficienza nominale di 169.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 20 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.