LINEA LIGHT (ILED) - ILD81751W18 ALCOR_Q4 316 20 Q40 1L 2W 500MA 1 - 81751W18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8033913130580
Codice prodotto
ILD81751W18
Cod. produttore
81751W18
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
1.5...1.5 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
199...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
40 mm
Altezza/profondità:
10 mm
Lunghezza:
40 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
28 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
27 mm
Carico max.:
2500 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no