pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81695N07 XENIA 2.0 30 SMD ON/OF.L1530 IP66 A - 81695N07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81695N07 XENIA 2.0 30 SMD ON/OF.L1530 IP66 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913125975

Codice prodotto

ILD81695N07

Cod. produttore

81695N07

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 240 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4190 lm, con un'efficienza nominale di 128.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1.7 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 35.8 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.20 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.