pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81475N60 SUELO SCOPIC 101 13W+AL.CORTEN - 81475N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Altezza/Profondità di inserimento - 510 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913110049

Codice prodotto

ILD81475N60

Cod. produttore

81475N60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Altezza/Profondità di inserimento:

510 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

200 mm

Apparecchio cablato:

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

2500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1863...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI80; il flusso luminoso della sorgente è di 1863 lm, con un'efficienza nominale di 143.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro -temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2,8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W.