pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81456N90 XENIA-A 4 25W S/ALI.L1219 IP67 AN - 81456N90

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81456N90 XENIA-A 4 25W S/ALI.L1219 IP67 AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913107551

Codice prodotto

ILD81456N90

Cod. produttore

81456N90

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 192 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3352 lm, con un'efficienza nominale di 128.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro -temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 1.98 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 26 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.