LINEA LIGHT (ILED) - ILD81421 INK TAPPO CHIUS.PAR/SOF NERO - 81421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Lunghezza - 39 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913033256
Codice prodotto
ILD81421
Cod. produttore
81421
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
39 mm
Larghezza:
24 mm
Altezza:
18 mm
Tappo di chiusura nero elettrificato.



