pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81344W07 ENVELOPE-W 4 APPLIC.11W BG - 81344W07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913103409

Codice prodotto

ILD81344W07

Cod. produttore

81344W07

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66
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
Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

9.5...9.5 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

125 mm

Altezza/profondità:

29 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1032...0 lm

Lunghezza:

270 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 30 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1032 lm, con un'efficienza nominale di 108.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9.5 W. Il cavo per l'alimentazione è inclusoe presenta.