LINEA LIGHT (ILED) - ILD81343W07 ENVELOPE-W 3 APPL.7W BG - 81343W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913103386
Codice prodotto
ILD81343W07
Cod. produttore
81343W07
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 18 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 699 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.850 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


