pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81235N30 ORMA-C 89 1LED 13W 350MA INOX - 81235N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81235N30 ORMA-C 89 1LED 13W 350MA INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913097333

Codice prodotto

ILD81235N30

Cod. produttore

81235N30

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2156 lm, con un'efficienza nominale di 165.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.9 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 13 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 127 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1e alle relative prescrizioni particolari.