LINEA LIGHT (ILED) - ILD81226W60 ORMA-C 80 1LED 4W 24VDC INOX - 81226W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913096565
Codice prodotto
ILD81226W60
Cod. produttore
81226W60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 490 lm, con un'efficienza nominale di 98.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 55 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


