pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81218W00 ORMA-AL 38 1LED 1,5W 24V INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81218W00 ORMA-AL 38 1LED 1,5W 24V INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913096039

Codice prodotto

ILD81218W00

Cod. produttore

81218W00

Produttore

LIA

ORMA-AL 38 1LED 1 5W 24V INOX